埋込穴(Φmm)100
光源色昼白色
消費電力(W)19.2
ランプの種類LED
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
明るさFHT42Wクラス
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)88.2
取付必要高(mm)100
質量(kg)0.9
皮相電力(VA)23/26/27(100V/200V/242V)
調光の可否否
配光角度(°)82
取付可能天井厚(mm)5〜25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)1695
再生紙使用マーク適合