石川金属
石川金属の はんだ用品
石川金属の はんだ・フラックス
石川金属の はんだ
やに入りはんだ 60GXB
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(100g)
注文コード
70486273
品番
60GXB-0.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
線径(Φmm)
0.4
タイプ
(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS B/MIL RA
用途
電気配線(はんだボール、フラックス飛散防止など一般汎用品)
含有量(%)
(フラックス)2、(ハライド)0.69
適合母材
銅、酸化銅、黄銅
水溶液抵抗(Ω・cm)
300
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
離島
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990