XD603167HC ダイクロ代替LEDユニバーサルダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) 70486369 XD603167HC ダイクロ代替LEDユニバーサルダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック) 70486369

ダイクロ代替LEDユニバーサルダウンライトΦ75

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70486369 品番XD603167HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

店舗・施設の基本照明としてFHTクラスを代替する光束値と埋込穴Φ100の小口径化を両立
LEDの高効率化と放熱性能の向上は、プロが要求するスペックもまた高度なものにしています

仕様電源装置付属 質量(kg)0.8 消費電力(W)12.4 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.6 LEDLED一体型 皮相電力(VA)21(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)1013 配光角度(°)17 明るさダイクロハロゲン(JR)12V-50Wクラス 調光方式位相制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1〜100 アルミダイカスト 調光の可否 取付必要高(mm)95 取付可能天井厚(mm)5〜21 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする