※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の グリセリン入圧力計
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 (検査成績書付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70487350
品番
GV55-673 0.6MPa(検査成績書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
ケース形状
D枠(直結)
質量(g)
約300
種類
グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)
-5〜45
呼び
DU
外径(Φmm)
60
精度
±1.5%F.S
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体・液体
材質(ブルドン管)
SUS316
材質(株)
SUS316
圧力レンジ(MPa)
0〜0.6
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません