CDA4 DMカップホイール 研削王 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70487716

CDA4 DMカップホイール 研削王 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70487716
CDA4 DMカップホイール 研削王 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70487716
CDA4 DMカップホイール 研削王 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70487716
CDA4 DMカップホイール 研削王 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 70487716

DMカップホイール 研削王

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様広範囲をすばやく研削するのに最適なダブルカップ、荒・中仕上げ用注文コード70487716品番CDA4
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に
価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンス

被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等外径(Φmm)100穴径(Φmm)15刃厚(mm)5仕様広範囲をすばやく研削するのに最適なダブルカップ、荒・中仕上げ用質量(g)325タイプ乾式刃幅(mm)7適合工具100mmディスクグラインダ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする