OL251325R 埋込型LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 昼白色 Ra94 調光器不可 70487796

 

OL251325R 埋込型LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 70487796 OL251325R 埋込型LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 70487796

埋込型LEDベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜10 注文コード70487796 品番OL251325R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は適用畳数など3種類から選べます 他の種類を見る

照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト
天井と同化しながら均一な拡散光を提供します
傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(〜45°)
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色昼白色 消費電力(W)58 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 カバー鋼(オフホワイト) 適用畳数〜10 エネルギー消費効率(Lm/W)74.1 定格光束(Lm)4300 幅(mm)□694 高さ(mm)85 質量(kg)6.6 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)59(100V) 調光方式段調光 スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯 仕様調光器不可 取付簡易取付、グローブ:グローブ引掛式 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする