OL251327R 埋込型LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 70487814 OL251327R 埋込型LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 70487814

埋込型LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70487814 品番 OL251327R
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト
天井と同化しながら均一な拡散光を提供します
傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(〜45°)
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色昼白色 消費電力(W)37 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 カバー鋼(オフホワイト) 適用畳数〜6 エネルギー消費効率(Lm/W)77 幅(mm)385 高さ(mm)3.4 質量(kg)3.4 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)38(100V) 調光方式段調光 スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯 仕様調光器不可 長さ(mm)694 取付方式簡易取付、グローブ:グローブ引掛式 光束(Lm)2850 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする