2液室温硬化型接着剤 DP-125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50mL×12本)注文コード70487838品番DP 125 GRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

金属、プラスチック等幅広い材質への接着性に優れます。中程度の可使時間で、剥離・せん断接着力が高い製品です。
Scotch-Weld(TM)EPX(TM)接着システムは、2液混合型接着剤を定量混合し吐出するシステムです。
面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。

用途金属・プラスチック・ガラスなどの接着グレー容量(mL)50基材エポキシ樹脂適合スプレーガンEPXアプリケータ/EPX 50ml エアアプリケータ/EPX Plus2アプリケータ可使時間(分)25完全硬化時間7日立ち上がり強度発現時間150分引張せん断接着強さ(MPa)16.7危険等級適合ノズルミキシングノズル/ゴールドミキシングノズル危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする