OD266097NR 埋込型LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 70487866 OD266097NR 埋込型LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 70487866

埋込型LEDベースライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70487866 品番 OD266097NR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥63,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト
天井と同化しながら均一な拡散光を提供します
傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(〜45°)

光源色昼白色 消費電力(W)16.4 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 カバー鋼(白色) 明るさHf32W定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)104.2 寸法(mm)(埋込穴)1257×150 取付可能天井厚(mm)3〜25 質量(kg)5 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)17/18/19(100V/200V/242V) 調光の可否 構造高気密SB 傾斜天井取付角度(°)〜45(可能) 仕様調光器不可 光束(Lm)1710 再生紙使用マーク適合
注意
※配光は傾斜に対応していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする