OD266098NR 埋込型LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 70487875 OD266098NR 埋込型LEDベースライト ODELIC(オーデリック) 70487875

埋込型LEDベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70487875 品番 OD266098NR
参考基準価格(税別)¥82,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト
天井と同化しながら均一な拡散光を提供します
傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(〜45°)

光源色昼白色 消費電力(W)31.8 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 カバー鋼(白色) 明るさHf32W定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)128.6 寸法(mm)(埋込穴)1257×300 取付可能天井厚(mm)3〜25 質量(kg)7.6 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)34/33/34(100V/200V/242V) 調光の可否 構造高気密SB 傾斜天井取付角度(°)〜45(可能) 仕様調光器不可 光束(Lm)4090 再生紙使用マーク適合
注意
※配光は傾斜に対応していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする