用途連結中間部用
材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)
質量(kg)1.8
タイプLED一体型
取付方式Cチャンネル回避型
消費電力(W)24.3
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
皮相電力(VA)25/27/28(100V/200V/242V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)3300
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100
枠アルミ
取付必要高(mm)80
再生紙使用マーク適合