ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70488207
品番
OD301212C
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
細くシンプルな光のライン
下面パネルによってやわらかく光が拡散
ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途
単体用
材質
下面パネル:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
1.4
タイプ
LED一体型
取付方式
Cチャンネル回避型
消費電力(W)
39
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
120
皮相電力(VA)
40/41/41(100V/200V/242V)
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
4680
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
5000
演色指数(Ra)
83
枠
アルミ
取付必要高(mm)
80
再生紙使用マーク
適合
注意
※調光器不可