3M(スリーエム)
ホットメルト接着剤 3747 金属・木材・プラスチックの仮固定用途
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(5kg)
寸法(Φmm×Lmm)
12×305
注文コード
70488407
品番
3747 AE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
用途
金属の仮止め、プラスチック・木材の接着
色
黄褐色
仕様
入れ目:5kg
質量(g/本)
30
適合スプレーガン
3M ホットメルトアプリケーターAE2
寸法(Φmm×Lmm)
12×305
主成分
EVA
引張せん断接着強さ(MPa)
5.2
剥離接着強さ(kN/m)
7.8/180°
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
5kg
接着時間(秒)
45
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ、3次元形状
注意
※溶けた接着剤は非常に高温になっていますので絶対に触らないで下さい。