3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接着剤
3M(スリーエム)の ゴム系接着剤
工業用接着剤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
70488802
品番
SG4693 18L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
初期接着力が高く、粘着保持時間が長い接着剤です。
主な用途
ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着
用途
ポリプロピレン、ABSなどプラスチックの接着
色
薄い琥珀色
容量(L)
18
基材
SBR
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
適合用途
防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ、3次元形状
注意
※火気厳禁。
※換気に注意してください。