XD401101 ベースダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック) 70489013 XD401101 ベースダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック) 70489013

ベースダウンライト本体Φ150 深型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)オフホワイト、コーン:銀 色温度(K)4000 配光角度(°)30 注文コード70489013 品番XD401101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は色・色温度・配光角度など36種類から選べます 他の種類を見る

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します

仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 色温度(K)4000 ランプの種類LED 色(本体)オフホワイト、コーン:銀 配光角度(°)30 明るさC4000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 配光タイプワイド 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする