XD401102 ベースダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック) 70489029 XD401102 ベースダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック) 70489029

ベースダウンライト本体Φ150 深型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)マットブラック、コーン:銀 色温度(K)4000 配光角度(°)30 注文コード70489029 品番XD401102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は色・色温度・配光角度など36種類から選べます 他の種類を見る

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します

仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.9 定格寿命(時間)40000 色温度(K)4000 ランプの種類LED 色(本体)マットブラック、コーン:銀 配光角度(°)30 明るさC4000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 アルミダイカスト 配光タイプワイド 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70489029 XD401102 45439670 XD701214 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 1台 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする