TSHT-L 吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 ハイネックシャツ TRUSCO 70490482 TSHT-L 吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 ハイネックシャツ TRUSCO 70490482 TSHT-L 吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 ハイネックシャツ TRUSCO 70490482

吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 ハイネックシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード70490482 品番TSHT-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,480
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

温度・湿度を快適コントロールするあったかインナー。
テイジンの吸湿発熱素材ソリストヒート使用。
優れた発熱性と保温性、柔らかさが快適な状態を保ちます。
制電性を発揮します。冬場に起こる静電気の発生を防ぎ、衣類にまとわりにくく、あの不快なパチパチもありません。
従来のT-burnerよりもフィット感があり、重ね着しても動きやすくなりました。

ブラック サイズL 混率(%)アクリル50、レーヨン33、ポリエステル13、ポリウレタン4 トラスコ品番856-6910 質量(g)270 着丈(cm)68 適応胸囲(cm)96〜104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする