TSHTV-2L 吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 Vネックシャツ TRUSCO 70490534 TSHTV-2L 吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 Vネックシャツ TRUSCO 70490534 TSHTV-2L 吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 Vネックシャツ TRUSCO 70490534

吸湿発熱ウェア ティーバーナー2 Vネックシャツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70490534 品番 TSHTV-2L
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

温度・湿度を快適コントロールするあったかインナー。
テイジンの吸湿発熱素材ソリストヒート使用。
優れた発熱性と保温性、柔らかさが快適な状態を保ちます。
制電性を発揮します。冬場に起こる静電気の発生を防ぎ、衣類にまとわりにくく、あの不快なパチパチもありません。
従来のT-burnerよりもフィット感があり、重ね着しても動きやすくなりました。

ブラック サイズ2L 混率(%)アクリル50、レーヨン33、ポリエステル13、ポリウレタン4 トラスコ品番856-6913 質量(g)280 着丈(cm)72 適応胸囲(cm)104〜112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする