コンパル
コンパルの 土木建築関連
コンパルの ショベル
コンパルの 除雪ショベル
アルミ雪スコ (炭スコ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70490683
品番
7886
参考基準価格(税別)
¥3,672
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
軽くて丈夫、サビに強い。
全長(mm)
1080
材質
アルミ合金、鉄、神樹材
質量(kg)
1.4
トラスコ品番
819-3289
刃長(mm)
400
刃先幅寸法(mm)
290
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません