XD403424 ベースダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) 70490709 XD403424 ベースダウンライト本体Φ100 深型 ODELIC(オーデリック) 70490709

ベースダウンライト本体Φ100 深型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70490709 品番 XD403424
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

PLUGGED(プラグド)
一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します

仕様(光源の深さ)深型 質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 色温度(K)4000 ランプの種類LED 色(本体)マットブラック、コーン:黒 配光角度(°)34 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 配光タイプワイド 取付必要高(mm)175 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする