集塵容量(L)9
電源コード(m)9
質量(kg)5.8
付属品テレスコピックチューブ、ホース、ファニチュアノズル、ラウンドブラシノズル、ラバーコーンノズル、フロアノズル
トラスコ品番868-7937
セット内容クリーンルーム用掃除機(GM80CHEPA)×1台、粘着クリーンマット(CM6090-10B)×10枚
規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)対応
消費電力(W)850
電源単相100V
シートサイズ(mm)600×900
粘着剤水性アクリル乳酸
騒音値(dB)61
最大風量(m3/min)2.0
色(シート)青
シート厚さ(mm)1.6
最大真空圧(kPa)18.0
フィルム厚さ(μm)50
材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)