フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の 裁縫用資材
フジックス[縫製用品]の 糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸
フジックス[縫製用品]の 手縫い糸/しつけ糸
キング ハイスパンボタン付け糸カラーシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3巻)
タイプ
メンズ
注文コード
70490823
品番
F109-#20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボタンつけ、ジーンズの補修に使います。
家庭の常備品、旅行用にも。
長さ(m)
3
材質
ポリエステル
色
10色
タイプ
メンズ
方向
左ねじり
伸度(%)
15
針規格
メリケン針(5〜7)
構成
20s 1×3
繊度(dtex)
865
伸長力(N)[gf]
33.1[3380]