31529 サラヤSS-I SARAYA(サラヤ) 70490963

サラヤSS-I

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20kg) 注文コード70490963 品番31529
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

優れた洗浄力で、油汚れに強い洗剤です。経済的にお使い頂けます。

使用場所厨房 pH6〜8 液性中性 希釈倍率400倍 用途調理器具・食器等の洗浄 成分陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、金属イオン封鎖剤 トラスコ品番836-6813

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70490963
2020-10-08
用途:
施設食堂の食器洗浄
医療・福祉・介護関連業

他に取り扱いが無くなり困っていたところ、こちらで見つけ、それ以来お世話になっています。他の近似洗剤に比べ、手荒れが少ないとのことです。

対象商品:
70490963
2019-05-01
用途:
食器洗浄
医療・福祉・介護関連業

継続購入しています。取扱いをしている業者がなかなか無くこちらで購入出来て助かっています。他の洗剤と比べ、同じ業務用でも手荒れが少ないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする