メーカ安永に問い合わせしましたが直売はしていないとのこと
のでメンテナンス上困りました。ネットであちらこちら検索さがしましたがなかなか見つかりませんでした。偶然ですがモノタロウのショップチャンネルに出くわせた時AP-80用エアクリーナーエレメントを見つけました。イメージ図がないので少々不安でしたが決断しました。ただ使用しているポンプの型式はAP-100Fでしたが80Fでも互換性はあるだろうと決断しました。実際入荷して現物合わせしましたところ80F用が100F用にピッタリでした。80Fと100F共用であることをショップに明記されたら如何ですか?