曜日別特売
PKC60S 床下収納庫 スタンダードタイプ 深型 ダイケン 70491435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PKC60S 床下収納庫 スタンダードタイプ 深型 ダイケン 70491435
PKC60S 床下収納庫 スタンダードタイプ 深型 ダイケン 70491435

床下収納庫 スタンダードタイプ 深型

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
シルバー
内容量1台注文コード70491435品番PKC60S
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。

付属品
回転取手×1
さらタッピンねじ(Φ3×12)×8
さらタッピンねじ(Φ3×16)×8
なべタッピンねじ(Φ4×12)×8
深型収納ボックス×1
用途屋内歩行用寸法W1(mm)546寸法W2(mm)622.4寸法W3(mm)597.4寸法W4(mm)606シルバー仕様補強2本タイプスタンダード収納量耐75kg穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)収納容量(L)105蓋材切断寸法586
注意
※15mmフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合はご利用いただけません
※収納ボックス取り付けの際は、必ず収納ボックスの下部を受けるように、モルタルまたは砂袋を敷いてください。
※収納庫には次のようなものを収納しないでください。
「石油等の発火の恐れのある危険物」「精密機器、貴金属、骨董品等のしっけに弱いもの」「ナマモノ等カビが発生しやすいもの」「生き物」「その他、一般家庭用品以外のもの」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70491444
2020-12-02
用途: 食料の保存
サービス業

破損した既設の床下収納の交換として購入しました。
古い家ならではの歪みや部材の干渉に対処するための工夫は必要でしたが、特に難しい点もなく設置できました。
2つ、気づいた点があります。
1つは、従来型(当方では松下電工製)の収納庫に比べて底の面積が狭いようです。収納庫の壁が底に向かってゆくにしたがってすぼまっていく率が高いという感じのため、今まで入っていたビン類が同じようには置けなくなりました。
もう1つは、同メーカーの別製品には付属している、収納庫の仕切りの網やカゴを追加ででも購入することができなさそうな点が気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする