※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 建物管理・メンテナンス
ダイケンの 点検口・収納庫
ダイケンの 床下収納庫
床下収納庫 気密タイプ 深型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70491496
品番
PKC60SX
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
長住協長期使用対応部材。
15mmのフロア材に使用できます。
付属品
回転取手×1
外枠受け樹脂×12
丸木ねじ(Φ4.1×32)×12
さらタッピンねじ(Φ3×16)×8
なべタッピンねじ(Φ4×12)×8
気密材×1
深型収納ボックス×1
寸法W1(mm)
546
寸法W2(mm)
622.4
寸法W3(mm)
597.4
寸法W4(mm)
606
色
シルバー
用途
屋内歩行用
仕様
補強2本
タイプ
気密
収納量
耐75kg
穴あけ寸法(Φmm)
(取手用)23×91(角穴もしくは長穴)
収納容量(L)
105
蓋材切断寸法
586
注意
※15mmフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合はご利用いただけません
※収納ボックス取り付けの際は、必ず収納ボックスの下部を受けるように、モルタルまたは砂袋を敷いてください。
※収納庫には次のようなものを収納しないでください。
「石油等の発火の恐れのある危険物」「精密機器、貴金属、骨董品等のしっけに弱いもの」「ナマモノ等カビが発生しやすいもの」「生き物」「その他、一般家庭用品以外のもの」