南榮工業
南榮工業の 田んぼ・畔関連商品
南榮工業の 稲干し/稲掛け
ほすベーB-3 1段掛け
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70491575
品番
B-305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
(H-3)×2、(H-5)×1、(H-4)×1、(H-1)×2
キット内容
2脚×15本、3脚×10本、横通し×30本
パイプ径(Φmm)
(脚・横通し)25
脚長(m)
1.8
タイプ
1段掛け
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,880
/
税込
¥
5,368
沖縄地方
数量1につき
¥
4,880
/
税込
¥
5,368
離島
数量1につき
¥
7,320
/
税込
¥
8,052