ほすベーB-3 1段掛け

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70491584 品番B-310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容(H-3)×4、(H-5)×3、(H-1)×4 キット内容2脚×30本、3脚×20本、横通し×60本 パイプ径(Φmm)(脚・横通し)25 脚長(m)1.8 タイプ1段掛け
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,800 / 税込 ¥8,580
北海道地方数量1につき ¥12,680 / 税込 ¥13,948
沖縄地方数量1につき ¥12,680 / 税込 ¥13,948
離島数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70491575
2020-10-13
用途:
刈り取った稲の乾燥用

今まで、竹や木を使用していましたがこれに変えて作業が大変楽になりました。
収納も場所を取らずコンパクトに保管できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする