XD402204H ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 ODELIC(オーデリック) 70493353 XD402204H ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型 ODELIC(オーデリック) 70493353

ユニバーサルダウンライト本体Φ125 一般型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)オフホワイト 色温度(K)3500 配光角度(°)46 注文コード70493353 品番XD402204H
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は色・色温度・配光角度など30種類から選べます 他の種類を見る

PLUGGED(プラグド)
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです

仕様(光源の深さ)一般型 質量(kg)0.6 定格寿命(時間)40000 色温度(K)3500 ランプの種類高彩色LED 色(本体)オフホワイト 配光角度(°)46 明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)145 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする