3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ディスク研磨材
3M(スリーエム)の 研磨ディスク
キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25枚)
粒度
(#)36
外径(Φmm)
125
注文コード
70495156
品番
1182C 36 125X22
参考基準価格(税別)
¥16,650
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
粒度・外径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。
低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
用途
普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。
粒度
(#)36
砥材
精密成型砥粒
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
外径(Φmm)
125
関連資料:
製品カタログ(0.99MB)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページ
に掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『
クーポンのご利用方法について
』をご参照ください。
商品説明動画
ファイバーディスク特長と用途例
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった