CN-M152BVX22 ロビーチェア 150シリーズ 丸パイプ メッキ脚 背肘無し 3人掛けタイプ(配送時組立サービス付き) コクヨ 70495233

 

CN-M152BVX22 ロビーチェア 150シリーズ 丸パイプ メッキ脚 背肘無し 3人掛けタイプ(配送時組立サービス付き) コクヨ 70495233 CN-M152BVX22 ロビーチェア 150シリーズ 丸パイプ メッキ脚 背肘無し 3人掛けタイプ(配送時組立サービス付き) コクヨ 70495233 CN-M152BVX22 ロビーチェア 150シリーズ 丸パイプ メッキ脚 背肘無し 3人掛けタイプ(配送時組立サービス付き) コクヨ 70495233 CN-M152BVX22 ロビーチェア 150シリーズ 丸パイプ メッキ脚 背肘無し 3人掛けタイプ(配送時組立サービス付き) コクヨ 70495233

ロビーチェア 150シリーズ 丸パイプ メッキ脚 背肘無し 3人掛けタイプ(配送時組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード70495233 品番CN-M152BVX22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
ライトミント 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×460×380 材質座:ポリウレタンフォーム、脚:スチールパイプΦ38.1(クロムメッキ)、張地:エコPVCレザー タイプW1800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×460×380
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※配送時には3密の状態を避けるようご協力をお願い致します。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする