エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
マグネット付フック(ラック付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70495804
品番
EA762FG-856
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,431
販売価格(税別)
¥
2,210
バスケットに入れる
傷つきにくい&錆びにくいラバーマグネット使用。磁石の力でビタッと付くので、設置も位置変更も簡単に出来ます。ラックにはスリットが付いているので衛生的です。
材質
本体・フック:ABS樹脂、バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング)、ラバーマグネット
質量(g)
462
耐荷重(kg)
ラック:2.5 フック1個:0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
304×66×98
口幅(mm)
15
可動範囲(mm)
フック:280
トレー寸法(mm)
290×52×44(H)