エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 水性マーカー
ミックス水性蛍光ペン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
70496714
品番
EA765MH-302
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,200円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(コーラルレッド×レッド)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。
材質
軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM
全長(mm)
137
線幅(mm)
太:3.4 細:0.4
インク色
コーラルレッド、レッド