画像準備中

ミックス水性蛍光ペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード70496730 品番EA765MH-303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(ソフト蛍光ピンク×ローズ)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。

材質軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM 全長(mm)137 線幅(mm)太:3.4 細:0.4 インク色ソフトピンク、ローズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする