エスコ
モニタースタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(kg)
1.36
1.36
1.93
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70497125
品番
EA954HD-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,245
販売価格(税別)
¥
2,950
バスケットに入れる
脚部にすべり止め(PE発泡体)付きですべりにくく、相手を傷つけません。机の上を有効に活用できます。シンプルデザインを採用し、組立が不要です。パールマイカ塗装で、物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用(日本製)。
材質
スチール(ブラックパールマイカ塗装)
質量(kg)
1.36
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×220×82
総耐荷重(kg)
20