EA982AC-78 ラチェット荷締機 エスコ 70497274

EA982AC-78 ラチェット荷締機 エスコ 70497274
EA982AC-78 ラチェット荷締機 エスコ 70497274
EA982AC-78 ラチェット荷締機 エスコ 70497274
EA982AC-78 ラチェット荷締機 エスコ 70497274
EA982AC-78 ラチェット荷締機 エスコ 70497274
EA982AC-78 ラチェット荷締機 エスコ 70497274
EA982AC-78 ラチェット荷締機 エスコ 70497274
EA982AC-78 ラチェット荷締機 エスコ 70497274

ラチェット荷締機

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ベルト長さ(m)調整側:8
内容量1個注文コード70497274品番EA982AC-78
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥44,110
販売価格(税別)
40,100

スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。

厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58ベルト長さ(m)調整側:8使用荷重(kg)2,000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
注意
※画像はEA982AC-77です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする