画像準備中

ポリウレタンタイヤ(スチールホイール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70497378 品番EA986CW-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ローラーベアリング。

材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール 軸径(Φmm)25 長さ(mm)ハブ:75 寸法(mm)車輪径×幅:400×100 耐荷重(kg)250 模様タイヤ:ジグザグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする