エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
ポリプロピレン容器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70497396
品番
EA991AD-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
内側に目盛り付。(10〜60Lまで、10L刻み、数値表記20L毎)。
仕様
持ち手部分水抜き穴:有り
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.78
色
グリーン
取付
ハンドル:可(ハンドルは付属していません)
容量(L)
67.7
外寸(mm)
862×521×206
内寸(mm)
796×481×196
有効内寸法(mm)
737×424×196