画像準備中

ライン保護テープ(滑り止め付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70498166 品番 EA944SG-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,556
販売価格(税別)
5,960

ラインテープを保護し、滑り止め効果を与えます。粘着式。

材質基材:ビニール 粘着剤:ゴム系 幅(mm)76 厚さ(mm)0.15 クリアー 長さ(m)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする