モール(底面テープ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 70499426 品番 EA947JC-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,575
販売価格(税別)
3,250

底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。

材質ABS樹脂 ミルキー 寸法H(mm)10 全長(m)1 寸法B(mm)21 寸法b(mm)16.2 寸法h(mm)7.6 適合電線VVF1.6×3C×1条 VVF2.0×2C×1条 号数2号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする