エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの モール
モール(底面テープ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
70499444
品番
EA947JC-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,575
販売価格(税別)
¥
3,250
バスケットに入れる
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
材質
ABS樹脂
色
ブラック
寸法H(mm)
10
全長(m)
1
寸法B(mm)
21
寸法b(mm)
16.2
寸法h(mm)
7.6
適合電線
VVF1.6×3C×1条 VVF2.0×2C×1条
号数
2号