エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの モール
モール(プラスチック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
70499469
品番
EA947JC-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,610
販売価格(税別)
¥
5,100
バスケットに入れる
テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル3本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
材質
ABS樹脂
色
ブラウン
寸法H(mm)
10
全長(m)
1
寸法B(mm)
21
内寸(mm)
18.5(W)×8.2(H)
寸法b(mm)
18.5
寸法h(mm)
8.2
号数
2号