エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブルモール
エスコの モール
モール(プラスチック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
70499478
品番
EA947JC-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
テープ付。必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル2本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付。
材質
ABS樹脂
色
ミルキー
寸法H(mm)
9.5
全長(m)
1
寸法B(mm)
16
内寸(mm)
13.5(W)×7.7(H)
寸法b(mm)
13.5
寸法h(mm)
7.7
号数
1号