AGRADE
AGRADEの ワーキングウェア
AGRADEの つなぎ
AGRADEの 秋冬 つなぎ
防水防寒ツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70500090
品番
7200
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
色
キャメル
サイズ
S
混率(%)
表/ポリエステル100、裏地・中綿/ポリエステル100
身長(cm)
(参考)160-165
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
101
背丈(cm)
49
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
60
バスト(cm)
113