AGRADE
AGRADEの ワーキングウェア
AGRADEの つなぎ
AGRADEの 秋冬 つなぎ
防水防寒ツナギ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70500169
品番
7200
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
色
キャメル
サイズ
3L
混率(%)
表/ポリエステル100、裏地・中綿/ポリエステル100
身長(cm)
(参考)180-185
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
117
背丈(cm)
57
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
68
バスト(cm)
129