XD403578 グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100 ODELIC(オーデリック) 70500308 XD403578 グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100 ODELIC(オーデリック) 70500308

グレアレス・ユニバーサルダウンライト本体Φ100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70500308 品番 XD403578
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

PLUGGED(プラグド)
鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射
ハイレベルな空間演出に最適です

埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 色温度(K)3000 演色指数(Ra)83 明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス アルミダイカスト 取付必要高(mm)185 質量(kg)0.6 配光タイプナロー 取付可能天井厚(mm)5〜25 配光角度(°)15 色(本体)マットブラック 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする