画像準備中

LOCTITE 溶剤型シール剤 ガスケットシーラント2

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本(85g) 注文コード70500424 品番234891
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
6月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・溶剤が揮発することで柔軟性のあるフィルムに変化。
・ガソリン、オイル、LLCなど整備で使用するほとんどの液体シールに使用可能。
・遅乾性
・塗布直後のフランジ等の位置調整が容易

用途
・バルブカバー用ガスケット
・オイルパン用ガスケット
・ネジ接続部
・カバープレート
・ホース接続部
・成形ガスケットのシール性向上
使用温度範囲(℃)-54〜204(目安) 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物 特性遅乾性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする