エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
ロングニトリルゴム手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
70500914
品番
EA354DC-46A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,872
販売価格(税別)
¥
3,520
バスケットに入れる
食品衛生法適合商品。耐油性。すべり止め加工、抗菌防臭加工がされています。マイナス20℃でも柔らかい特殊配合のニトリルゴム使用。
用途
油作業、機械洗浄、漁業、農業、他水回り作業用
材質
表:ニトリルゴム、 裏:純綿メリヤス
長さ(mm)
中指:84
厚さ(mm)
0.9
寸法(mm)
掌周り:240
全長(mm)
550
サイズ
LL
注意
※画像はEA354DC-45Aです。