画像準備中

万能刷毛(ポリエステル毛)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70501009 品番EA109LS-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

すべての塗料、ニスに使用できます。

全長(mm)275 先端斜め 毛丈(mm)55 材質(柄部)強化ハードウッド 材質(毛)ポリエステル 毛幅(mm)50 玉厚(mm)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70501009 EA109LS-12 70501000 EA109LS-11 万能刷毛(ポリエステル毛) エスコ 万能刷毛(ポリエステル毛) エスコ 1本 810 税込891 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする