画像準備中

万能刷毛(ポリエステル毛)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70501027 品番EA109LS-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

すべての塗料、ニスに使用できます。

全長(mm)290 先端 毛丈(mm)90 材質(柄部)強化ハードウッド 材質(毛)ポリエステル 毛幅(mm)25 玉厚(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする